KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) D = 6 mm, drška ⌀ d / ⌀ bušenja d1: 16mm

Artikl br.: 270533 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d / ⌀ bušenja d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AY7M
Unutarnje hlađenje da
L1 75 mm
Preturna matica 279715 2
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270533 16
EAN / GTIN 2050002065079
Broj proizvođača A06.0016.ME ST T

Opis

Izvedba:

Opcionalni izbor 4 različite vrste dovoda rashladne tekućine. Jednostavno postavljanje sa samo dva navojna zatika.

Prednost:

ME stezni sustav omogućuje optimalnu preciznost i stabilnost kroz potpuno omotavanje.

Upotreba:

Pogotovo kod dugih izbočina za smanjenje vibracija.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu