simturn AX držač za tokarenje, ME stezni sustav D = 5 mm 25 mm

Artikl br.: 270531 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d / ⌀ bušenja d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača AY7J
    Unutarnje hlađenje da
    L1 110 mm
    Preturna matica 279715 1
    Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 270531 25
    EAN / GTIN 2050002065055
    Broj proizvođača A05.0025.ME ST T

    Opis

    Izvedba:

    Opcionalni izbor 4 različite vrste dovoda rashladne tekućine. Jednostavno postavljanje sa samo dva navojna zatika.

    Prednost:

    Stezni držači za izmjenjive rezne nastavke na upit.

    Upotreba:

    Pogotovo kod dugih izbočina za smanjenje vibracija.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu