simturn AX Center Line Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN 3,7 mm

Artikl br.: 270527 3,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AHN6CBN8
Duljina mjerenja 20,3 mm
⌀ D 4 mm
Unutarnje hlađenje ne
Radijus R 0,15 mm
f 1,95 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,18 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270527 3,7
EAN / GTIN 2050002064973
Broj proizvođača A04.1C17.20.37.15YUR CBN8

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
H
90
kontinuirano
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu