{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | AG17X800 | |
za provrte od ⌀ dmin | 3,2 mm | |
Duljina mjerenja | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Radijus R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 0,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270505 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002064683 | |
Broj proizvođača | A04.1C15.10.32.15YR X800 |