simturn AX Center Line Držač za tokarenje, lijevi ⌀D = 4 mm 10 mm

Artikl br.: 270501 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d / ⌀ bušenja d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AWBP
Unutarnje hlađenje da
L1 65 mm
Stezni vijak 279710 1
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270501 10
EAN / GTIN 2050002064607
Broj proizvođača A04.0010.NCL

Opis

Izvedba:

Ekscentrični prihvat umetka za rezanje.

Prednost:

Uvijek precizna visina vrha zbog ekscentričnog prihvata.

Upotreba:

Pogotovo kod vrlo malih promjera bušenja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu