MINCUT MIGR umetci za rezanje neutralno 2/8 mm

Artikl br.: 270422 2/8
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Minimalni ⌀ Dmin 8,9 mm
Vrsta IC908
Veličina ploče ⌀ d 8 mm
Širina utora w 2 mm
maksimalna dubina reza tmaks 1,8 mm
Kutni radijus R 0,1 mm
WF 4,4 mm
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posmak f glodanje 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena 80 mm/min - 140 mm/min
Posmak f ubadanje 0,01 mm/okr - 0,03 mm/okr
Serija MINCUT
Dubina reza ap min 0,05
Dubina reza ap maks 0,5
Oznaka proizvođača MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270422 2/8
EAN / GTIN 7291075287073
Broj proizvođača 6405194

Opis

Izvedba:

Za unutarnje tokarenje pri niskoj dubini rezanja.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu