Mikro aksijalni nož za ubodno tokarenje, unutarnji, desni, L1 = 15 mm, ⌀ Dmin / W: 6,2/2mm

Artikl br.: 270360 6,2/2
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / W (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
Minimalni ⌀ Dmin 6,2 mm
Duljina izboja L1 15 mm
⌀ drške d 6 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 2,95 mm
maksimalna dubina reza tmaks 4 mm
Radijus R 0,1 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 270360 6,2/2
Kopija
EAN / GTIN 4045197467232
Kopija
Broj proizvođača 270360 6,2/2
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
250
Aluminij (kratkih odlomaka)
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
200
Aluminij > 10% Si
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
200
Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
160
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
150
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
150
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
80
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
60
Čelik < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
30
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
90
INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
60
Ti > 850 N/mm²
prikladno za / [m/min]
S
ISO šifra:
30
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
90
CuZn
prikladno za / [m/min]
N
ISO šifra:
150
kontinuirano
prikladno za / [m/min]
 
nepravilno
prikladno za / [m/min]
 
isprekidano
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200270204.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Micro" Prikaži sve

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

U košarici

U košaricu
U košaricu