{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 3,2 mm | |
Duljina izboja L1 | 16 mm | |
⌀ drške d | 4 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 1,45 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 0,15 mm | |
Radijus R | 0,15 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/okr | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,015 mm/okr | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,015 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270244 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466327 | |
Broj proizvođača | 270244 3,2 |