{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Minimalni ⌀ Dmin | 11 mm | |
Vrsta | HB720 | |
Veličina ploče ⌀ d | 8 mm | |
Širina utora w | 1,2 mm | |
Debljina ploče T | 4 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 6,7 mm | |
Radijus R | 0,6 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 2,3 mm | |
Posmak f | 0,02 mm/okr - 0,03 mm/okr | |
Serija | Mini | |
Rezni materijal | HM | |
Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |
Broj artikla | 270050 11/1,2 | |
EAN / GTIN | 4062406566241 | |
Broj proizvođača | 270050 11/1,2 |