{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sadržaj | 10-dijelni | |
Tip | SW2,5 | |
Navoji | M6 | |
Duljina D (L) | 14 mm | |
Stezni moment | 10 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 269026 3 | |
EAN / GTIN | 4062406324582 | |
Broj proizvođača | 269026 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Set pričvrsnih vijaka 3
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | SW2,5 | TX15 | SW5 |
Stezni moment | 10 | 1,5 | 5 |
Navoji | M6 | M6 | M6 |
Sadržaj | 10-dijelni | ||
Duljina D (L) | 14 | 7 | 12 |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak | Vijak |