{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | TX8 | |
Navoji | M2,5 | |
Duljina D (L) | 5,7 mm | |
Stezni moment | 1,2 Nm | |
Vrsta proizvoda | Vijak |
Broj artikla | 269022 4 | |
EAN / GTIN | 4960664071920 | |
Broj proizvođača | TLD07863 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezni vijak 4
na zahtjev
Na zalihi
293 dijelovi na zalihi
3,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi
2,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Tip | TX8 | TX8 |
Stezni moment | 1,2 Nm | 0,95 Nm |
Navoji | M2,5 | M2,6 |
Duljina D (L) | 5,7 mm | 6,5 mm |
Vrsta proizvoda | Vijak | Vijak |