ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

TOGX 06T104 neutralna CK3210

Artikl br.: 268864 CK3210

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TOGX 06T104
Vrsta CK3210
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kut nagiba 14 stupanj
Dubina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 300 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 120 m/min - 180 m/min
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268864 CK3210
EAN / GTIN 4047109064089
Broj proizvođača W57 04140.043210

Tablica aplikacija

kontinuirano
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu