DOHT 11T304 neutralna BK6425

Artikl br.: 268860 BK6425
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    28,75 € / Piece
  • od 10 Piece
    23,96 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DOHT 11T304 N
Vrsta BK6425
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica G06
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 300 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 100 m/min - 180 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Kut nagiba 12 stupanj
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Broj proizvođača W79 32060.046425

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu