Držač za unutarnje tokarenje HSS, lijevi, duljina slobodnog dijela / veličina pločice: 50/07mm

Artikl br.: 268816 50/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 5×D
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 6 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 5×D
Rezni materijal HSS
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača AH06X STLDR/L07
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice TDAT 07010.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 7,06 mm
Udaljenost vrha od osi 3,71 mm
Stezna visina L2 5,54 mm
Ukupna duljina L 75 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 12
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268816 50/07
EAN / GTIN 4045197592101
Broj proizvođača 268816 50/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu