Držač za unutarnje tokarenje HM 75/S5 mm

Artikl br.: 268732 75/S5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina slobodnog dijela / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 6 mm
Veličina pločice 5 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E06J SGLPR/LS5
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice GPCT S5010.
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 9,15 mm
Udaljenost vrha od osi 5,6 mm
Stezna visina L2 5,54 mm
Ukupna duljina L 110 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 6
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje od čelika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268732 75/S5
EAN / GTIN 4045197545831
Broj proizvođača 268732 75/S5

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu