{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Veličina pločice | 5 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | AH0712H SGLPR/LS5 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | GPCT S5010. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 9,15 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 5,6 mm | |
Stezna visina L2 | 11,15 mm | |
Širina vrata L4 | 7 mm | |
Duljina glave L1 | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 6 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 268726 65/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197545817 | |
Broj proizvođača | 268726 65/S5 |