Držač za unutarnje tokarenje od čelika 6/S4 mm

Artikl br.: 268718 6/S4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 6 mm
    Veličina pločice 4 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
    Standard Tvornička norma
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača A06X SCLDR/LS4
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CDCT S4010.
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 6,92 mm
    Udaljenost vrha od osi 3,73 mm
    Stezna visina L2 5,54 mm
    Ukupna duljina L 65 mm
    Duljina izboja L1 18 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 10
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268718 6/S4
    EAN / GTIN 4045197923776
    Broj proizvođača 268718 6/S4

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu