{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Veličina pločice | 4 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A04X SCLDR/LS4 | |
Kut rezne oštrice κ | 97 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CDCT S4010. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 4,57 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 2,41 mm | |
Stezna visina L2 | 3,58 mm | |
Ukupna duljina L | 65 mm | |
Duljina izboja L1 | 12 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 10 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 268718 4/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923752 | |
Broj proizvođača | 268718 4/S4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |