{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 5 mm | |
Veličina pločice | 4 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A05X SCLDR/LS4 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CDCT S4010. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 5,78 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 2,95 mm | |
Stezna visina L2 | 4,6 mm | |
Ukupna duljina L | 65 mm | |
Duljina izboja L1 | 15 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 10 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 268717 5/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197923721 | |
Broj proizvođača | 268717 5/S4 |