{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Veličina pločice | 4 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 5×D | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | Norma proizvođača | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | AH06X SCLDR/LS4 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CDCT S4010. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 6,92 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 3,5 mm | |
Stezna visina L2 | 5,54 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 10 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 268706 50/S4 | |
EAN / GTIN | 4045197591968 | |
Broj proizvođača | 268706 50/S4 |