TDAT 070104 HB7410

Artikl br.: 268640 HB7410
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,62 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,68 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
776 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice TDAT 070104
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7410
Rezni materijal HM
Glavna primjena Ti
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica TIS
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,23 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,23 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 40 m/min - 90 m/min
Prevlaka TiN
Broj zamjena/oštrica 3
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268640 HB7410
EAN / GTIN 4062406057855

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu