GCCT 060204 HB7035

Artikl br.: 268600 HB7035
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,06 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,05 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice GCCT 060204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7035
Rezni materijal HM
Prevlaka TiN
Glavna primjena P
Dodatna primjena K
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica SF
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,35 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 150 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 60 m/min - 150 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268600 HB7035
EAN / GTIN 4062406057688
Broj proizvođača 268600 HB7035

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu