CDCT S40102 HU7310

Artikl br.: 268530 HU7310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
261 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CDCT S40102
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HU7310
Rezni materijal HM
Prevlaka bez prevlake
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AF
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,75 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268530 HU7310
EAN / GTIN 4062406057398
Broj proizvođača 268530 HU7310

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu