WCHX 10T304 ALU

Artikl br.: 268492 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    26,08 € / Piece
  • od 10 Piece
    21,73 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
123 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WCHX 10T304
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HU70AL
Rezni materijal HM
Glavna primjena N
Dodatna primjena K
Tip ALU
Brzina reza vc glavna primjena 300 m/min - 600 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 180 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 20 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268492 ALU
EAN / GTIN 4045197470881
Broj proizvođača 268492 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
600
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463268468; veličina 20.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu