{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WCHX 05T104 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HB7120 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Dodatna primjena | M | |
Tip | SM | |
Brzina reza vc glavna primjena | 110 m/min - 220 m/min | |
Brzina reza vc sporedna primjena | 110 m/min - 140 m/min | |
prikladno za alat ⌀ Dc | 10 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268478 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470485 | |
Broj proizvođača | 268478 SM |