„5 u 1” alat za bušenje i tokarenje 1,5×D 18 mm

Artikl br.: 268464 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija „5 u 1”
    Nazivni ⌀ D 18 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ bušenja tolerancija D 0/+0,33 mm
    Korisna duljina L1 27 mm
    ⌀ drške Ds 25 mm
    Ukupna duljina L 135 mm
    Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 WCHX 0903..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 34
    Vrsta proizvoda Bušeća šipka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268464 18
    EAN / GTIN 4045197975225
    Broj proizvođača 268464 18

    Opis

    Izvedba:

    S unutarnjim hlađenjem.
    Cilindrična drška.

    Upotreba:

    Uzdužno, čeono i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

    Napomena:

    • Odaberite što veće polumjere zaobljenja.
    • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).