ZCMX 09T302 HBZ310

Artikl br.: 268437 HBZ310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 10T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBZ310
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Posmak f glodanje 0,05 mm - 0,4 mm
Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,3 mm
Brzina reza vc glavna primjena 200 m/min - 600 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 18 mm
Prevlaka PVD
Broj zamjena/oštrica 2
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268437 HBZ310
EAN / GTIN 4062406392673
Broj proizvođača 268437 HBZ310

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu