ZCMX 10T304 HBZ120

Artikl br.: 268433 HBZ120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,81 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,84 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
166 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 10T304
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HBZ120
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Dubina reza ap 0,4 mm - 2 mm
Posmak f glodanje 0,1 mm - 0,3 mm
Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,12 mm
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 200 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 20 mm
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268433 HBZ120
EAN / GTIN 4062406770129
Broj proizvođača 268433 HBZ120

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu