ZCMX 10T304 HBZ030

Artikl br.: 268433 HBZ030
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,81 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,84 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
155 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 10T304
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta HBZ030
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Dubina reza ap 0,4 mm - 2 mm
    Posmak f glodanje 0,1 mm - 0,3 mm
    Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,12 mm
    Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 200 m/min
    prikladno za alat ⌀ Dc 20 mm
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268433 HBZ030
    EAN / GTIN 4062406770105
    Broj proizvođača 268433 HBZ030

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Tvrdi supstrat za veću trajnost s tankom CVD nanesenom prevlakom. Specijalno za plansko i uzdužno tokarenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu