ZCMX 10T302 HUZ310

Artikl br.: 268429 HUZ310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    20,35 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,96 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 10T302
    Kutni radijus 0,2 mm
    Vrsta HUZ310
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena N
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm
    Posmak f glodanje 0,05 mm - 0,4 mm
    Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,3 mm
    Brzina reza vc glavna primjena 200 m/min - 600 m/min
    prikladno za alat ⌀ Dc 20 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Broj zamjena/oštrica 2
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268429 HUZ310
    EAN / GTIN 4062406273026
    Broj proizvođača 268429 HUZ310

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu