ZCMX 080308 HBZ140

Artikl br.: 268427 HBZ140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,17 € / Piece
  • od 10 Piece
    14,31 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice ZCMX 080308
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HBZ140
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Glavna primjena M
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Dubina reza ap 0,4 mm - 2 mm
    Posmak f glodanje 0,1 mm - 0,3 mm
    Posmak f bušenje 0,03 mm - 0,12 mm
    Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 190 m/min
    prikladno za alat ⌀ Dc 16 mm
    Prevlaka PVD
    Broj zamjena/oštrica 2
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268427 HBZ140
    EAN / GTIN 4062406273989
    Broj proizvođača 268427 HBZ140

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu