{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | ZCMX 050204 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBZ030 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 2 mm | |
Posmak f glodanje | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Posmak f bušenje | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 200 m/min | |
prikladno za alat ⌀ Dc | 10 mm | |
Prevlaka | CVD | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268420 HBZ030 | |
EAN / GTIN | 4062406271701 | |
Broj proizvođača | 268420 HBZ030 |