Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala 8/05 mm

Artikl br.: 268124 8/05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ drške Ds 8 mm
    Veličina pločice 5 mm
    Primjena desno
    Rezni materijal HM
    Standard Tvornička norma
    Unutarnje hlađenje da
    ISO kod držača E08X SVVCR/L05
    Kut rezne oštrice κ 72,5 stupanj
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0501..
    Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 10,2 mm
    Udaljenost vrha od osi 5,5 mm
    Korisna dubina T 3,5 mm
    Širina vrata L4 6 mm
    Duljina glave L1 26 mm
    Ukupna duljina L 57 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
    Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
    Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268124 8/05
    EAN / GTIN 4062406584207
    Broj proizvođača 268124 8/05

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu