{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Veličina pločice | 5 mm | |
Primjena | lijevo | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | E08X SV95CR/L05 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 0501.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 9,2 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 5 mm | |
Korisna dubina T | 3 mm | |
Širina vrata L4 | 6 mm | |
Duljina glave L1 | 26 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 26 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 268123 8/05 | |
EAN / GTIN | 4062406584191 | |
Broj proizvođača | 268123 8/05 |