Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevo, ⌀ drške / veličina pločice: 8/05mm

Artikl br.: 268121 8/05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
Veličina pločice 5 mm
Primjena lijevo
Rezni materijal HM
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E08X SVLCR/L05
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VC.. 0501..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 9,2 mm
Udaljenost vrha od osi 5 mm
Korisna dubina T 3 mm
Širina vrata L4 6 mm
Duljina glave L1 26 mm
Ukupna duljina L 57 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268121 8/05
EAN / GTIN 4062406584177
Broj proizvođača 268121 8/05

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu