Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala, lijevo, ⌀ drške / veličina pločice: 8/04mm

Artikl br.: 268115 8/04
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: HM
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
veličina pločice 4 mm
Primjena lijevo
Rezni materijal HM
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E08X SDUCR/L04
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 04T0..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 5,6 mm
Udaljenost vrha od osi 3 mm
Korisna dubina T 1,5 mm
Širina vrata L4 4 mm
Duljina glave L1 26 mm
Ukupna duljina L 57 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 268115 8/04
EAN / GTIN 4062406584115
Broj proizvođača 268115 8/04