{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Visina H | 2,8 mm | |
Stezna visina L2 | 14 mm | |
Stezni vijak | 269024 1 | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 268102 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544249 | |
Broj proizvođača | 268102 16 |