VCGW 050101, izvedba rezne oštrice: N

Artikl br.: 268099 N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VCGW 050101
Kutni radijus 0,1 mm
Vrsta PKD
Rezni materijal PKD
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza lagani prekid
Izvedba rezne oštrice N
Dubina reza ap 0,05 mm - 1 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,035 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 800 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268099 N
EAN / GTIN 4062406576004
Broj proizvođača 268099 N

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izvedba PKD.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu