DCGW 04T001, izvedba rezne oštrice: G

Artikl br.: 268096 G
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCMW 060202
Kutni radijus 0,1 mm
Vrsta BU7220
Rezni materijal CBN
Glavna primjena H
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice G
Dubina reza ap 0,03 mm - 0,08 mm
Posmak f 0,04 mm/okr - 0,06 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 140 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268096 G
EAN / GTIN 4062406578145
Broj proizvođača 268096 G

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Izvedba CBN.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu