DCGT 04T002 HU7315-1

Artikl br.: 268094 HU7315-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
302 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGT 04T002
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HU7315-1
Rezni materijal HM
Prevlaka Dijamant
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AF
Dubina reza ap 0,05 mm - 1,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268094 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406575939
Broj proizvođača 268094 HU7315-1

Tablica aplikacija

kontinuirano