CCGT 030102 HB7125-1

Artikl br.: 268091 HB7125-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.338 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGT 030102
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7125-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica VF
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,4 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 150 m/min
Broj zamjena/oštrica 2
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268091 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406575496
Broj proizvođača 268091 HB7125-1

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu