{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 030101 | |
Kutni radijus | 0,1 mm | |
Vrsta | HU7315-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | Dijamant | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | AF | |
Dubina reza ap | 0,05 mm - 1,5 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 300 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268090 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575472 | |
Broj proizvođača | 268090 HU7315-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCGT 030101 HU7315-1
na zahtjev
Na zalihi
4.128 dijelovi na zalihi
19,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.128 dijelovi na zalihi
19,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Fina/gruba obrada | fina obrada | Fina obrada |
Rezni materijal | HM | HM |
Vrsta | HU7315-1 | HU7315-1 |
Lomač odvojenih čestica | AF | AF |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr |
Glavna primjena | N | N |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 600 m/min |