{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VBGW 110308 FN | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | MKD | |
Mogućnost oštrenja | da | |
Rezni materijal | MKD | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Tolerancija | G | |
Izvedba rezne oštrice | NL | |
Dubina reza ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Posmak f | 0,005 mm/okr - 0,1 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 1.600 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 266012 NL | |
EAN / GTIN | 4062406274603 | |
Broj proizvođača | 266012 NL |