VBGW 110304 FN NK

Artikl br.: 266010 NK
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Mogućnost oštrenja: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBGW 110304 FN
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta MKD
Mogućnost oštrenja da
Rezni materijal MKD
Prevlaka bez prevlake
Uvjetovanost reza kontinuirano
Tolerancija G
Izvedba rezne oštrice NK
Dubina reza ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posmak f 0,005 mm/okr - 0,08 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 1.000 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 266010 NK
EAN / GTIN 4062406274597
Broj proizvođača 266010 NK

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
kontinuirano
 
mokro minimalno
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Ulje
 

Opis

Version:

MCD - mono-crystalline diamond, laser-profiled cutting edges.
Honing for short-chipping non-ferrous metals.

Application:

For very fine machining for the best finishing surfaces.

Recommendation:

For the best results, use the GARANT Master Eco system. Alternatively all suitable ISO tool holders and boring bars can be used.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu