DCGW 11T304 FN NS

Artikl br.: 265964 NS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV
  • Mogućnost oštrenja: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGW 11T304 FN
    Vrsta MKD
    Mogućnost oštrenja da
    Rezni materijal MKD
    Prevlaka bez prevlake
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Izvedba rezne oštrice NS
    Dubina reza ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Posmak f 0,005 mm/okr - 0,4 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 1.400 m/min
    Broj zamjena/oštrica 1
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 265964 NS
    EAN / GTIN 4062406096113
    Broj proizvođača 265964 NS

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    PMMA akril
    N
    PE-HD
    N
    PA 66
    N
    PEEK
    N
    AFK aramid
    N
    PVDF GF20
    N
    POM GF25
    N
    Grafit
    N
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    MKD - monokristalni dijamant, laserom obrađene rezne oštrice.
    Skošenje za sintetičke materijale (PMMA, POM, akril itd.).

    Upotreba:

    Za najfiniju obradu za najbolje površine.

    Preporuka:

    Za optimalne rezultate upotrijebite sustav GARANT Master Eco. Alternativno je moguća upotreba svih odgovarajućih ISO držača za tokarenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu