{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | VCGT 110304 FN | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | PKD | |
Rezni materijal | PKD | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Izvedba rezne oštrice | TWF | |
Dubina reza ap | 0,3 mm - 1 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,2 mm/okr | |
Brzina reza vc za aluminij< 10 % Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
Brzina reza vc za G(C)FK | 400 m/min - 900 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Kut nagiba | 6 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 265882 TWF | |
EAN / GTIN | 4045197452849 | |
Broj proizvođača | 265882 TWF | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |