DCGW 070204 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: N

Artikl br.: 265835 N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGW 070204 FN
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta PKD
Rezni materijal PKD
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice N
Dubina reza ap 0,1 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc za aluminij< 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Brzina reza vc za metale koji ne sadrže željezo 300 m/min - 1.500 m/min
Brzina reza vc za G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Kut nagiba 0 stupanj
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265835 N
EAN / GTIN 4045197452702
Broj proizvođača 265835 N

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Izvedba:

PKD − Polikristalni dijamant, fine granulacije.
Neutrala, bez lomača.

Upotreba:

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu