{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CCGT 09T304 FN | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | PKD | |
Rezni materijal | PKD | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Izvedba rezne oštrice | N | |
Dubina reza ap | 0,1 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,03 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc za aluminij< 10 % Si | 300 m/min - 2.000 m/min | |
Brzina reza vc za metale koji ne sadrže željezo | 300 m/min - 1.500 m/min | |
Brzina reza vc za G(C)FK | 150 m/min - 600 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 1 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Kut nagiba | 6 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 265817 N | |
EAN / GTIN | 4045197644466 | |
Broj proizvođača | 265817 N |