CCGT 09T302 FN, PKD, izvedba rezne oštrice: N

Artikl br.: 265812 N
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGT 09T302 FN
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta PKD
Rezni materijal PKD
Uvjetovanost reza kontinuirano
izvedba rezne oštrice N
Dubina reza ap 0,1 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,03 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc za aluminij< 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Brzina reza vc za metale koji ne sadrže željezo 300 m/min - 1.500 m/min
Brzina reza vc za G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Kut nagiba 6 stupanj
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 265812 N
EAN / GTIN 4045197644459
Broj proizvođača 265812 N
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Izvedba:

PKD − Polikristalni dijamant, fine granulacije.
Neutrala, bez lomača.

Upotreba:

Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu