VBMW 110302 M

Artikl br.: 265772 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice VBMW 110302
    Kutni radijus 0,2 mm
    Vrsta BUX220
    Rezni materijal CBN
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Izvedba rezne oštrice M
    Dubina reza ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 200 m/min
    Broj zamjena/oštrica 1
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 265772 M
    EAN / GTIN 4045197818133
    Broj proizvođača 265772 M

    Tablica aplikacija

    Čelik < 55 HRC
    H
    Čelik < 60 HRC
    H
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    • Jednostrana izvedba.
    • Jedna oštrica.

    Napomena:

    Ostali oblici izmjenjivih pločica, veličine i polumjeri isporučivi na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu